Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Ultimate 2016 Knopfzelle CR 2016 Lithium 100 mAh 3V 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energizer
Energizer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910067591
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301319500
EAN/GTIN:
     7638900423020
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer Ultimate 2016 Knopfzelle CR 2016 Lithium 100 mAh 3V 2St.

Hohe Effizients
Geringe Selbstentladung
Zellgröße: 2016
IEC: CR2016
Typ: Lithium-Knopfzelle
Volt: 3
Erhält die Ladung bei Lagerungbis zu 10 Jahren
Ersatz für: L10, 280-206, 280-204, DL2016, SB-T11, LF1/4V und 5000LC
Im Temperaturbereich von -30 bis 60 ºC verwendbar

Stabile Leistungsabgabe und lange Lebensdauer!
Die Ultimate ist eine innovative Entwicklung für lange und stabile Leistungsabgabe mit gleichbleibender Spannungslage. Ideal einsetzbar für eine Vielzahl elektronischer Geräte wie z.B. Schlüssel, Fernbedienungen, Film- und Fotoapparate, digitale Thermometer, Blutdruckmessgeräte, medizinische Geräte und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.
Die Ultimate Lithium-Knopfzelle hat eine bis zu 18% längere Lebensdauer gegenüber Standard-Lithium-Knopfzellen von Energizer und eine Lagerzeit von bis zu 8 Jahren.
Unsere ergiebigste Lithium-Batterie: Die Energizer CR2016 Ultimate Lithium-Knopfzelle mit 3 Volt versorgt Geräte zuverlässig mit Energie. Ob Herzfrequenzmesser, Blutzuckermessgeräte, Fernbedienungen, schlüssellose Zugangssysteme, Schlüsselanhänger, Uhren, Spiele und Spielzeug oder noch spezialisiertere Geräte – diese Batterien sind mit den Geräten kompatibel, die zu Ihrem Leben gehören und, sorgen dafür, dass diese nicht stillstehen.
Die haltbaren Energizer Lithium-Knopfzellen sind für einen breiten Temperaturbereich (von -30 bis 60 ºC) geeignet und bieten auch bei einer Lagerung von bis zu 10 Jahren eine zuverlässige Leistung. Die umweltfreundlichen Batterien enthalten kein Quecksilber und sind kindergesichert verpackt. Daher sind Energizer-Knopfzellen die perfekte Wahl für Ihre Spezialgeräte.

Kategorie: Knopfzelle
Gewicht: 1.9 g
Inhalt: 2 St.
Größe: CR 2016
Höhe: 1.6 mm
Technologie: Lithium
Temperaturbereich: -30 - +60 °C
Spannung: 3 V
Kapazität: 100 mAh
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: E301319500
EAN: 7638900423020
Schlüsselweite: 32 - 50 mm

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Energizer, E301319500, Ultimate 2016, Uhrenknopfzelle, Taschenrechnerbatterie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,16*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,75*
€ 1,21*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 2,655*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 2,72*
Lager 1039
37
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,28*
€ 4,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
248340
ab € 0,89*
Ähnlich
Energizer
E301319201
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
E301319401
ab € 0,505*
Ähnlich
Energizer
7638900423006
ab € 0,505*
Ähnlich
RS Pro
8660669
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.