Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics M75DT006 Lötkolben/-station Zubehör Entlötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics M75DT006 Lötkolben/-station Zubehör Entlötspitze
Thermaltronics M75DT006 Lötkolben/-station Zubehör Entlötspitze
Thermaltronics M75DT006 Lötkolben/-station Zubehör Entlötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73396686
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M75DT006
EAN/GTIN:
     4895210903168
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Spitze
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Entlötspitze
Kompatibilität
TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
Äquivalent
STDC-106
Temperatur (min)
350 °C
Temperatur (max)
398 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.5 mm
Stärke der Spitze
13 mm
Breite
175 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
23 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
M75DT004
ab € 6,21*
Zubehör
Thermaltronics
M75DT005
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.