Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics M7CH179 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics M7CH179 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Thermaltronics M7CH179 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Thermaltronics M7CH179 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73396707
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M7CH179
EAN/GTIN:
     4895210903533
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Kompatibilität
TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
Spitzenbereich
LT
Temperatur (min)
350 °C
Temperatur (max)
398 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1 mm
Stärke der Spitze
6.4 mm
Breite
174 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
15 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
M7CH177
ab € 13,75*
Zubehör
Thermaltronics
M7CH176
ab € 13,84*
Zubehör
Thermaltronics
M7CH178
ab € 14,82*
Zubehör
Thermaltronics
M7B325
ab € 14,86*
Zubehör
Thermaltronics
M7CH175
ab € 13,81*
Zubehör
Thermaltronics
M7CH180
ab € 16,13*
Zubehör
Thermaltronics
M7CH250
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.