Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics M7CH250 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics M7CH250 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze 1 Stück(e)
Thermaltronics M7CH250 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze 1 Stück(e)
Thermaltronics M7CH250 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73396712
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M7CH250
EAN/GTIN:
     4895210903564
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Kompatibilität
TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
Temperatur (min)
350 °C
Temperatur (max)
398 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
5 mm
Stärke der Spitze
7.5 mm
Breite
174 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
15 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
M7CP303
ab € 14,64*
Zubehör
Thermaltronics
M7B325
ab € 14,59*
Zubehör
Thermaltronics
M7CH179
ab € 16,16*
Zubehör
Thermaltronics
M7CP200
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.