Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Temperaturfühler
>
Oberflächenfühler
>
Artikel
Fluke 80T-150UA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-73399671
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
3190456
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Multimeter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1360 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
9V
Akku-/Batteriespannung
6.5 V
Batteriereichweite
600 h
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Temperaturmessbereich
-50 - 150 °C
-58 - 302 °F
Temperaturgenauigkeit
3.6 °C
Lieferumfang
Typ des Thermoelements
Typ K
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Temperatur- & Feuchtemessgeräte
>
Thermoelement-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Oberflächenfühler
,
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
fluke temperaturfühler
,
temperaturfühler
,
temperaturfühler -50 bis +400 °c
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 346,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,59*
€ 468,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,93*
€ 460,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,01*
€ 455,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,55*
€ 438,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,77*
€ 426,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,74*
€ 412,62
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
Ansmann
5035453
ab € 8,92*
Zubehör
Fluke 233 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Fluke
3469334
ab € 403,58*
Zubehör
Fluke 705
Fluke
665091
ab € 857,44*
Zubehör
Fluke 707
Fluke
1617262
ab € 984,25*
Zubehör
Fluke 715
Fluke
620101
ab € 1.425,15*
Zubehör
Fluke 77 IV Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Fluke
3947835
ab € 486,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen