Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore ATB 2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore ATB 2.5
Gedore ATB 2.5
Gedore ATB 2.5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74260269
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     050520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Gewicht
240 g
Merkmale
Produkttyp
Drehmomentschlüssel
Typ
Mechanisch
Drehmomentbereich
0.5 - 2.5 Nm
Präzision
6 %
Wellenfarbe
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2907178
ab € 181,79*
Zubehör
Gedore
050500
ab € 201,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.