Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton WIC1-1 Braun Polyamid 6.6 (PA66) 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton WIC1-1 Braun Polyamid 6.6 (PA66) 3 mm
Hellermann Tyton WIC1-1 Braun Polyamid 6.6 (PA66) 3 mm
Hellermann Tyton WIC1-1 Braun Polyamid 6.6 (PA66) 3 mm
Hellermann Tyton WIC1-1 Braun Polyamid 6.6 (PA66) 3 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74284928
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-01611
EAN/GTIN:
     4031026210124
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
2.8 mm
Breite
5 mm
Höhe
6.4 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Polyamid 6.6 (PA66)
Länge (mm)
3 mm
Anwendungsmethoden
Heißfolie
Drahtgrößenbereich
0.5 - 1.5 mm²
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Zertifizierung
EN 60062, IEC 304, HF
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0319*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-01644
ab € 0,0309*
Zubehör
HellermannTyton
561-01674
ab € 0,0324*
Zubehör
HellermannTyton
561-01684
ab € 0,0324*
Zubehör
HellermannTyton
561-01688
ab € 0,0309*
Zubehör
HellermannTyton
561-01677
ab € 6,17*
Zubehör
HellermannTyton
561-03684
ab € 0,0474*
Zubehör
HellermannTyton
561-03644
ab € 4,71*
Zubehör
HellermannTyton
561-03654
ab € 0,0474*
Zubehör
HellermannTyton
561-03664
ab € 0,0474*
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.