Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Fluid Mount Medienhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Fluid Mount Medienhalter
Epson Fluid Mount Medienhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-743797
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B12B818272
EAN/GTIN:
     8715946332253
Medienhalter für feucht angewendetes Scannen von Filmen für zusätzliche Reduzierung von Kratzern und Staub auf schwarz-weiß Filmen sowie für das Scannen von wechselnden Filmformaten zur Vermeidung von Newton Ringen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
434 mm
Verpackungshöhe
287 mm
Paketgewicht
1.02 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Gerätekompatibilität
Scanner
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Perfection V850 Pro - Perfection V800 Photo - Epson Perfection V750 Pro - Epson Perfection V700 Photo</li></ul>
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B11B224401
ab € 890,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.