Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Perfection V850 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Perfection V850 Pro
Epson Perfection V850 Pro
Epson Perfection V850 Pro
Epson Perfection V850 Pro
Epson Perfection V850 Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24455336
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B224401
EAN/GTIN:
     8715946538167
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Flachbettscanner
epson flachbettscanner
Verschiedene Auflösungen
Der V850 Pro ist mit dem Dual Lens System ausgestattet, das automatisch die optimale Linse wählt: die Linse mit einer optischen Auflösung von bis zu 4.800 dpi für den Fotoscan und die Linse mit 6.400 dpi beim Scannen unter Verwendung der Filmhalterungen.

Scannen von zahlreichen Quellen
Dank der verbesserten Filmhalterungen mit verstellbarer Höhe und stabilem Design können Sie eine große Bandbreite von Filmformaten in gestochen scharfer Qualität scannen. Der V850 Pro unterstützt außerdem Filmformate bis zu 20 x 25 cm beim Scannen direkt vom Scannerglas.

Hohe Produktivität
Die Aufwärmzeit der Epson ReadyScan LED ist kürzer als eine Sekunde, sodass der Scanvorgang praktisch sofort starten kann. Dank der mitgelieferten zwei Filmhalterungen können Sie bereits die nächsten Originale für den Scanvorgang vorbereiten, während die ersten Originale noch gescannt werden.

Restaurierung von Bildern
Mit der Digital ICE-Technologie werden automatisch kleinere Mängel wie Staub, Haare, Kratzer und Fingerabdrücke von Filmstreifen1 und Fotos entfernt, sodass die Bilder ganz einfach wieder zu ihrem altem Glanz zurückkehren.

Der richtige Ton
Kommen Sie in den Genuss einer ausgezeichneten Tonwertwiedergabe mit einer optischen Dichte von 4,0 DMax. Der V850 Pro erkennt den exakten Tonwertbereich des Originals und stellt sicher, dass die hellsten und dunkelsten Bereiche von Bildern präzise reproduziert werden, sodass beeindruckende Details und dynamische Abstufungen entstehen.

Professionelle Software
Der V850 Pro wird nicht nur mit der Epson Scan-Software, sondern auch mit der SilverFast SE Plus 8- und i1 Scanner-Software geliefert, die erweiterte und professionelle Scanfunktionen bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
503 mm
Tiefe
308 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
6600 g
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Lichtquelle
ReadyScan LED
Scanner-Dateiformate
BMP, JPEG, PDF, TIFF
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Copy Utility Epson Event Manager Epson Scan LaserSoft Imaging SilverFast SE Plus 8 X-Rite i1 Scanner
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.5 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung
6400 x 9600 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
48 Bit
Filmabtastung
Ja
Film-Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung)
37 Sekunde/Seite
Film-Scan-Geschwindigkeit (Farbe, hohe Auflösung)
59 Sekunde/Seite
Optische Dichte
4
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, hochauflösend, A4)
15 Sekunde/Seite
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Normales Papier
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
10.5 g
Weitere Suchbegriffe: flachbettscanner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 901,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,84*
€ 1.149,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,90*
€ 1.147,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,29*
€ 1.126,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,09*
€ 1.105,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,13*
€ 1.072,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05RTBSB224
ab € 120,39*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB224
ab € 50,58*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB224
ab € 96,01*
Zubehör
Epson
B12B818272
ab € 103,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.