Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99 4829 00 08 Drahtverbinder Push-Pull Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99 4829 00 08 Drahtverbinder Push-Pull Schwarz
BINDER 99 4829 00 08 Drahtverbinder Push-Pull Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74387392
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4829 00 08
EAN/GTIN:
     8716065201055
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24.509 g
Merkmale
Stecker
Push-Pull
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kerngröße
0.75 mm²
Spannung
60 V
Stromstärke
5 A
Impedanz
10 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 4832 15 08
ab € 14,72*
Zubehör
Binder
09 4832 81 08
ab € 23,54*
Zubehör
Binder
09 4832 00 08
ab € 20,33*
Zubehör
Binder
99 4830 00 08
ab € 19,16*
Zubehör
Binder
08 2605 000 001
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.