Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 4832 15 08 Drahtverbinder Push-Pull Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 4832 15 08 Drahtverbinder Push-Pull Silber
BINDER 09 4832 15 08 Drahtverbinder Push-Pull Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74394003
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 4832 15 08
EAN/GTIN:
     8716065201147
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
flanschdose binder
flanschdose
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21.913 g
Merkmale
Stecker
Push-Pull
Produktfarbe
Silber
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kerngröße
0.75 mm²
Spannung
60 V
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 4829 00 08
ab € 10,59*
Zubehör
Binder
08 2606 000 001
ab € 12,75*
Zubehör
Binder
08 2679 000 001
ab € 5,92*
Zubehör
Binder
08 2603 000 000
ab € 0,88*
Zubehör
Binder
08 2604 000 001
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.