Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-1664324 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-1664324 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-1664324 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-1664324 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-1664324 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-1664324 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-1664324 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
SpeaKa Professional SP-1664324 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24 Zoll) Klemme /Bolzen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74472502
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-1664324
EAN/GTIN:
     4016138716092
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die praktische LCD-Monitor-Tischhalterung bietet dank der Dreh- sowie der Höhenverstellbarkeit eine optimale Betrachtungsposition auf drei Monitore. Der massive Sockel sorgt dabei für einen sicheren Stand.
Die Monitorhalterung eignet sich für alle Monitore bis 61 cm (24") mit VESA-genormtem Lochabstand von 75 x 75 oder 100 x 100 mm.

Ideal für Gamer
Erweitern Sie Ihr Spiele-Erlebnis über mehrere Displays für ein unglaublich intensives Spielgefühl. Mit dem SpeaKa LCD-Monitorarm monitoren Sie gleich 3 Monitore auf nur eine Halterung. So erhalten Sie einen perfekten Rundumblick - ideal für Gamer. Auf eine optimale Ausrichtung und flexible Blickwinkel müssen Sie nicht verzichten, denn Sie können alle 3 Monitore um 360° um die eigene Achse drehen. Die Halterungsarme sind zu 129 cm Spannweite ausziehbar. So stellen Sie die Halterung makellos auf die Größe der Monitore ein. Dadurch entstehen keine Lücken zwischen den einzelnen Monitoren. Die Halterung ist zudem höhenverstellbar zwischen 31,8 und 42 cm und kann somit perfekt auf den Benutzer eingestellt werden.

Auch perfekt für TVs
Nutzen Sie die Monitorhalterung auch für die meist kleineren Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm.

C-Klemme im Lieferumfang
Im Lieferumfang befindet sich eine C-Klemme, mit der Sie die Halterung an Tisch befestigen können. Hier ist es nicht notwenig, ein ein Loch in den Schreibtisch zu bohren, die LCD-Monitor-Tischhalterung wird hier an die Tischkante (Tischdicke: max. 90 mm) angeklemmt.

Alles dabei - sorgenfreie Montage
Umfassendes Montage-Material liegt bei, so können Sie sicher sein, dass die Halterung an jedem Tisch befestigt werden kann, ohne dass Sie weiteres Zubehör kaufen müssen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
24 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
1420 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
8600 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.