| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-7449469 Herst.-Nr.: WF00218772 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Worry-Free Business Security Services Umfassender Anwenderschutz für kleine und mittelständische Unternehmen
- Ab 2 Anwender - Schützt PCs, Macs, Server, Android- und IOS-Geräte - Schutz vor Ransomware - Kein Server erforderlich - Automatische Updates - Schutz für externe und mobile Mitarbeiter
Besser als die Mitbewerber Bei AV-Test.org erreichte Trend Micro Worry-Free Business Security die höchste Gesamtpunktzahl aller teilnehmenden Anbieter von Endpunkt-Sicherheitslösungen für Unternehmen.
Worry-Free ist nicht nur die leistungsfähigste Sicherheitslösung für Unternehmen, sondern auch die am meisten gekaufte.
In den letzten drei Jahren vertrauten weltweit mehr kleine Unternehmen den Content-Sicherheitslösungen von Trend Micro als den Lösungen anderer Anbieter.
Einfache Verwaltungs- und Hosting-Funktionen Worry-Free Business Security Services ist eine SaaS-Lösung, d. h., dass kein lokaler Server zum Hosten der Software erforderlich ist. Alle Softwareupdates und Patches werden automatisch von Trend Micro implementiert. Für Sie ist Worry-Free Business Security Services somit eine wartungsfreie Lösung.
Die zentrale Management-Konsole bietet Folgendes:
- Verwalten geschützter Geräte - Festlegen von Richtlinien - URL-Filter
Keine Geschäftsunterbrechung Worry-Free Business Security schützt die Anwender und Wirtschaftsgüter kleiner und mittelständischer Unternehmen vor Datenverlust und Viren und sorgt für den unterbrechungsfreien Ablauf Ihrer alltäglichen Geschäfte. Unterstützt vom Trend Micro Smart Protection Network bietet Worry-Free Business Security folgende Funktionen:
- toppt Bedrohungen bereits in der Cloud, bevor sie Ihr Netzwerk und Ihre Geräte erreichen - Filtert URLs – sperrt den Zugriff auf Websites mit unangemessenem Inhalt - Schützt PCs, Macs, Server, IOS- und Android-Geräte, POS-Geräte und USB-Laufwerke - Verhindert die (unbeabsichtigte) Weitergabe von Geschäftsdaten über USB-Laufwerke, und durch zusätzlichen Schutz, um die Weitergabe von Daten in E-Mail-Nachrichten zu vermeiden - Schützt vor Phishing- sowie Social-Engineering-Angriffen - Stellt benutzerfreundliche Sicherheitsverwaltung bereit
Schutz vor Ransomware Worry-Free bietet Schutz vor komplexer Malware und Ransomware
Ihre Endpunkte inner- oder außerhalb des Unternehmensnetzwerks sind vor Viren, Malware, Trojanern, Würmern, Spyware, Ransomware und neuartigen Kombinationen geschützt.
- Reduziert den Aufwand für die Verwaltung von Pattern-Dateien und gleichzeitig die Leistungsbeeinträchtigung
- Erkennt und sperrt Verschlüsselungsaktivitäten von Ransomware
- Erkennt und sperrt Botnetze und C&C-Kommunikation gezielter Angriffe.
– Schützt Anwender und Endpunkte vor dem Zugriff auf bösartige Webinhalte, ohne dass Updates zur Gewährleistung des Zero-Day-Schutzes erforderlich sind.
Einfache Installation Die Installation von Trend Micro Worry-Free™ Business Security Services ist ein Kinderspiel: Registrieren Sie sich einfach online und befolgen Sie die einfachen Schritte zur Installation der Sicherheitssoftware auf den Geräten, die Sie schützen möchten – sowohl auf Büro- als auch auf mobilen Geräten.
Trend Micro Worry-Free™ Business Security Services umfasst eine zentrale webbasierte Management-Konsole, die Ihnen die nötige Transparenz und Kontrolle bietet, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen umfassend geschützt ist. Weitere Informationen: Systemanforderung | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 64 MB | ![](/p.gif) | Min. benötigter RAM | 256 MB | ![](/p.gif) | Minimum Prozessor | Intel Pentium, AMD 64 | ![](/p.gif) | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 450 MHz | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | ![](/p.gif) | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Home Server 2011, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Small Business Server 2003, Windows Small Business Server 2008, Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2011 x64 | ![](/p.gif) | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 2.3, Android 3.0, Android 3.1, Android 3.2, Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0 | ![](/p.gif) | Min. benötigter RAM (Server) | 2048 MB | Lizenz | Typ | Antivirus-Sicherheit | ![](/p.gif) | Lizenztyp | Bildungswesen (EDU) | ![](/p.gif) | Lizenzterm | 1 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Mehrsprachig | ![](/p.gif) | Lizenzebenenkauf erforderlich | 26 - 50 Lizenz(en) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Security Suite, Trend Micro Antivirensoftware, Trend Micro Antivirensoftware Lizenzen, Trend Micro Lizenzen, trend micro anti-virus, trend micro lizenzen, Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |