Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trend Micro Worry-Free Business Security Services 5 Antivirus-Sicherheit Bildungswesen (EDU) Mehrsprachig 1 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trend Micro Worry-Free Business Security Services 5 Antivirus-Sicherheit Bildungswesen (EDU) Mehrsprachig 1 Jahr(e)
Trend Micro Worry-Free Business Security Services 5 Antivirus-Sicherheit Bildungswesen (EDU) Mehrsprachig 1 Jahr(e)
Trend Micro Worry-Free Business Security Services 5 Antivirus-Sicherheit Bildungswesen (EDU) Mehrsprachig 1 Jahr(e)
Trend Micro Worry-Free Business Security Services 5 Antivirus-Sicherheit Bildungswesen (EDU) Mehrsprachig 1 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7449470
Hersteller:
     Trend Micro
Herst.-Nr.:
     WF00218773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
Worry-Free Business Security Services
Umfassender Anwenderschutz für kleine und mittelständische Unternehmen

- Ab 2 Anwender
- Schützt PCs, Macs, Server, Android- und IOS-Geräte
- Schutz vor Ransomware
- Kein Server erforderlich
- Automatische Updates
- Schutz für externe und mobile Mitarbeiter

Besser als die Mitbewerber
Bei AV-Test.org erreichte Trend Micro Worry-Free Business Security die höchste Gesamtpunktzahl aller teilnehmenden Anbieter von Endpunkt-Sicherheitslösungen für Unternehmen.

Worry-Free ist nicht nur die leistungsfähigste Sicherheitslösung für Unternehmen, sondern auch die am meisten gekaufte.

In den letzten drei Jahren vertrauten weltweit mehr kleine Unternehmen den Content-Sicherheitslösungen von Trend Micro als den Lösungen anderer Anbieter.

Einfache Verwaltungs- und Hosting-Funktionen
Worry-Free Business Security Services ist eine SaaS-Lösung, d. h., dass kein lokaler Server zum Hosten der Software erforderlich ist. Alle Softwareupdates und Patches werden automatisch von Trend Micro implementiert. Für Sie ist Worry-Free Business Security Services somit eine wartungsfreie Lösung.

Die zentrale Management-Konsole bietet Folgendes:

- Verwalten geschützter Geräte
- Festlegen von Richtlinien
- URL-Filter

Keine Geschäftsunterbrechung
Worry-Free Business Security schützt die Anwender und Wirtschaftsgüter kleiner und mittelständischer Unternehmen vor Datenverlust und Viren und sorgt für den unterbrechungsfreien Ablauf Ihrer alltäglichen Geschäfte. Unterstützt vom Trend Micro Smart Protection Network bietet Worry-Free Business Security folgende Funktionen:

- toppt Bedrohungen bereits in der Cloud, bevor sie Ihr Netzwerk und Ihre Geräte erreichen
- Filtert URLs – sperrt den Zugriff auf Websites mit unangemessenem Inhalt
- Schützt PCs, Macs, Server, IOS- und Android-Geräte, POS-Geräte und USB-Laufwerke
- Verhindert die (unbeabsichtigte) Weitergabe von Geschäftsdaten über USB-Laufwerke, und durch zusätzlichen Schutz, um die Weitergabe von Daten in E-Mail-Nachrichten zu vermeiden
- Schützt vor Phishing- sowie Social-Engineering-Angriffen
- Stellt benutzerfreundliche Sicherheitsverwaltung bereit

Schutz vor Ransomware
Worry-Free bietet Schutz vor komplexer Malware und Ransomware

Ihre Endpunkte inner- oder außerhalb des Unternehmensnetzwerks sind vor Viren, Malware, Trojanern, Würmern, Spyware, Ransomware und neuartigen Kombinationen geschützt.

- Reduziert den Aufwand für die Verwaltung von Pattern-Dateien und gleichzeitig die Leistungsbeeinträchtigung

- Erkennt und sperrt Verschlüsselungsaktivitäten von Ransomware

- Erkennt und sperrt Botnetze und C&C-Kommunikation gezielter Angriffe.

– Schützt Anwender und Endpunkte vor dem Zugriff auf bösartige Webinhalte, ohne dass Updates zur Gewährleistung des Zero-Day-Schutzes erforderlich sind.

Einfache Installation
Die Installation von Trend Micro Worry-Free™ Business Security Services ist ein Kinderspiel: Registrieren Sie sich einfach online und befolgen Sie die einfachen Schritte zur Installation der Sicherheitssoftware auf den Geräten, die Sie schützen möchten – sowohl auf Büro- als auch auf mobilen Geräten.

Trend Micro Worry-Free™ Business Security Services umfasst eine zentrale webbasierte Management-Konsole, die Ihnen die nötige Transparenz und Kontrolle bietet, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen umfassend geschützt ist.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
64 MB
Min. benötigter RAM
256 MB
Minimum Prozessor
Intel Pentium, AMD 64
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
450 MHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Home Server 2011, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Small Business Server 2003, Windows Small Business Server 2008, Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2011 x64
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 2.3, Android 3.0, Android 3.1, Android 3.2, Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0
Min. benötigter RAM (Server)
2048 MB
Lizenz
Typ
Antivirus-Sicherheit
Lizenztyp
Bildungswesen (EDU)
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Lizenzebenenkauf erforderlich
51 - 100 Lizenz(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.