Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Anschlussleitung
>
Artikel
BINDER 79-3382-55-04 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M8 Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-74505597
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
79-3382-55-04
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
M8
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Anzahl an Pole
4
AWG Kabelgröße
22
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Automatisierungs-Steuergeräte & Komponenten
>
Sensor- & Aktuatorkabel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Anschlussleitung
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Sensorsteckverbinder
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
sensorsteckverbinder 4-polig m8
,
as-i kabel
,
asi-kabel 5 meter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 79-3381-52-04 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M8 Schwarz
Binder
79-3381-52-04
ab € 6,74*
Zubehör
BINDER 79-3381-55-04 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m M8 Schwarz
Binder
79-3381-55-04
ab € 10,10*
Zubehör
BINDER 99-3383-00-04 Drahtverbinder M8 Schwarz
Binder
99-3383-00-04
ab € 5,79*
Zubehör
09 3391 86 04
Binder
09 3391 86 04
ab € 6,24*
Zubehör
09 3421 82 04
Binder
09 3421 82 04
ab € 8,22*
Zubehör
79 3381 45 04
Binder
79 3381 45 04
ab € 9,16*
Zubehör
79 3383 778 04
Binder
79 3383 778 04
ab € 6,59*
Zubehör
binder 09 3421 81 04 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Stecker, Einbau Polzahl: 4 1 St.
Binder
09 3421 81 04
ab € 6,71*
Zubehör
binder 09-3391-00-04 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M8 Stecker, Einbau Polzahl: 4 1 St.
Binder
09-3391-00-04
ab € 4,10*
Zubehör
Binder 718 M8 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP65, IP67
Binder
09-3389-00-04
ab € 1,88*
Zubehör
binder 718 M8 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP65, IP67
Binder
09-3391-81-04
ab € 3,71*
Zubehör
binder 718 M8 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP65, IP67
Binder
09-3415-00-04
ab € 2,47*
Zubehör
binder 718 M8 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP65, IP67
Binder
99-3391-282-04
ab € 3,84*
Zubehör
Binder 718 M8 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP65, IP67
Binder
09-3389-70-04
ab € 1,32*
Zubehör
binder 768 12 M8 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
99 3383 00 04
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen