Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik-Spitzschneider
>
Artikel
Weller Seitenschneider – spitzer, ausgesparter Kopf
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-74926726
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
622NB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
48 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
0.8 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Schneide-, Stanz- & Kabelmonatgewerkzeuge
>
Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
,
Elektronikseitenschneider
,
Multifunktions Schneider
,
Seitenschneider
,
Spitzenschneider
,
Spitzschneider
,
esd seitenschneider 110mm
,
elektronik spitzschneider
,
weller erem spitzenschneider
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Tools
T622N
ab € 47,96*
Zubehör
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Tools
632N
ab € 51,82*
Zubehör
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf
Weller Tools
612N
ab € 54,80*
Zubehör
Weller Seitenschneider - spritzer ausgesparter Kopf
Weller Tools
776E
ab € 53,25*
Zubehör
Weller Spitzschneider - gerade kurzer ausgesparter Kopf
Weller Tools
670EPF
ab € 88,94*
Zubehör
Weller Spitzschneider – gerader kurzer ausgesparter Kopf
Weller Tools
670E
ab € 64,67*
Zubehör
Weller Spitzschneider – spitzer, ausgesparter Kopf
Weller Tools
676E
ab € 52,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen