Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Seitenschneider - spritzer ausgesparter Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Seitenschneider - spritzer ausgesparter Kopf
Weller Seitenschneider - spritzer ausgesparter Kopf
Weller Seitenschneider - spritzer ausgesparter Kopf
Weller Seitenschneider - spritzer ausgesparter Kopf
Weller Seitenschneider - spritzer ausgesparter Kopf
Weller Seitenschneider - spritzer ausgesparter Kopf
Weller Seitenschneider - spritzer ausgesparter Kopf
Weller Seitenschneider - spritzer ausgesparter Kopf
Weller Seitenschneider - spritzer ausgesparter Kopf
Weller Seitenschneider - spritzer ausgesparter Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926754
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     776E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
48 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
0.8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 46,99*
Zubehör
Weller Tools
632N
ab € 50,88*
Zubehör
Weller Tools
622NB
ab € 46,71*
Zubehör
Weller Tools
670EPF
ab € 87,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.