Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techspray 2302-50 Wattestäbchen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Techspray 2302-50 Wattestäbchen
Techspray 2302-50 Wattestäbchen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75079440
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     2302-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Reinigungstips
Tastaturtupfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Kopfes
11.11 mm
Kopfdicke
9.52 mm
Kopflänge
2.22 mm
Griffbreite
2.38 mm
Grifflänge
130.17 mm
Griffdicke
1.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Mine
Schaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,65*
€ 56,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,74*
€ 55,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,01*
€ 53,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,32*
€ 49,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,96*
€ 48,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,96*
€ 39,22
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techspray
2306-1000
ab € 133,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.