Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE LAVALIER GO Mikrofon Schwarz, Weiß Aufsteckbares Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE LAVALIER GO Mikrofon Schwarz, Weiß Aufsteckbares Mikrofon
RØDE LAVALIER GO Mikrofon Schwarz, Weiß Aufsteckbares Mikrofon
RØDE LAVALIER GO Mikrofon Schwarz, Weiß Aufsteckbares Mikrofon
RØDE LAVALIER GO Mikrofon Schwarz, Weiß Aufsteckbares Mikrofon
RØDE LAVALIER GO Mikrofon Schwarz, Weiß Aufsteckbares Mikrofon
RØDE LAVALIER GO Mikrofon Schwarz, Weiß Aufsteckbares Mikrofon
RØDE LAVALIER GO Mikrofon Schwarz, Weiß Aufsteckbares Mikrofon
RØDE LAVALIER GO Mikrofon Schwarz, Weiß Aufsteckbares Mikrofon
RØDE LAVALIER GO Mikrofon Schwarz, Weiß Aufsteckbares Mikrofon
RØDE LAVALIER GO Mikrofon Schwarz, Weiß Aufsteckbares Mikrofon
RØDE LAVALIER GO Mikrofon Schwarz, Weiß Aufsteckbares Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75776399
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     LAVALIER GO
EAN/GTIN:
     698813006403
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
24 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
2.7 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Befestigungstyp
Clip
Mikrofon
Typ
Aufsteckbares Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-35 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon Dynamikbereich
83 dB
Äquivalenter Schallpegel
27 dB
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
67 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Stimmenmagnetspuele Typ
Verflüssiger
Verstaerker
Output Widerstand
3k Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.