Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UC-DAC-SFP+ Glasfaserkabel 0,5 m SFP+ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UC-DAC-SFP+ Glasfaserkabel 0,5 m SFP+ Weiß
Ubiquiti UC-DAC-SFP+ Glasfaserkabel 0,5 m SFP+ Weiß
Ubiquiti UC-DAC-SFP+ Glasfaserkabel 0,5 m SFP+ Weiß
Ubiquiti UC-DAC-SFP+ Glasfaserkabel 0,5 m SFP+ Weiß
Ubiquiti UC-DAC-SFP+ Glasfaserkabel 0,5 m SFP+ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75780734
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UC-DAC-SFP+
EAN/GTIN:
     810010070906
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
ubiquiti sfp+ kabel
sfp+ kabel
sfp+ kabel 0.5m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ubiquiti Networks
UACC-DAC-SFP10-0.5M
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.