Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm instax mini Link Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm instax mini Link Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Fujifilm instax mini Link Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Fujifilm instax mini Link Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75794193
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     1012389
EAN/GTIN:
     4547410421170
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Sofortbild-Kamera
fuji fotodrucker
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Pink
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Graustufen
256
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
312 g
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
3 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
2 h
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Drucken
Maximale Auflösung
318 x 318 DPI
Weitere Suchbegriffe: fotodrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.