Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco FPR1150-ASA-K9 Firewall (Hardware) 1U 7,5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco FPR1150-ASA-K9 Firewall (Hardware) 1U 7,5 Gbit/s
Cisco FPR1150-ASA-K9 Firewall (Hardware) 1U 7,5 Gbit/s
Cisco FPR1150-ASA-K9 Firewall (Hardware) 1U 7,5 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75833926
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     FPR1150-ASA-K9
EAN/GTIN:
     889728222655
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Kommunikation Gesamtübersicht
hardware-firewall cisco
kommunikation gesamtübersicht
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
7.5 Gbit/s
4500 Mpps
IPSec VPN-Durchsatz
1.7 Gbit/s
Maximum firewall Verbindungen
600000
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
150000
Management-Funktionen
URL-Filterung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
https://www.cisco.com/
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
7500 Mbit/s
Sicherheit
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
268.7 mm
Tiefe
436.9 mm
Höhe
43.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
Logistikdaten
Ursprungsland
Mexiko
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
990.6 mm
Verpackungshöhe
457.2 mm
Verpackungstiefe
1409.7 mm
Paketgewicht
5895.69 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.751,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.985,78*
€ 7.123,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.943,27*
€ 7.072,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.824,21*
€ 6.930,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.769,01*
€ 6.865,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.751,73*
€ 6.844,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.