Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2604-1508 Drahtverbinder PCB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2604-1508 Drahtverbinder PCB Grau
Wago 2604-1508 Drahtverbinder PCB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76307110
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-1508
EAN/GTIN:
     4055143564649
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
11.5 mm
Breite
87.9 mm
Tiefe
19.2 mm
Höhe
20.7 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
24/12
Kerngröße
4 mm²
Spannung
1000 V
Stromstärke
32 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43937*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48937*
€ 6,53235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97937*
€ 5,92545
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43937*
€ 5,28285
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.