Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2604-1305 Drahtverbinder PCB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2604-1305 Drahtverbinder PCB Grau
Wago 2604-1305 Drahtverbinder PCB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76307129
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-1305
EAN/GTIN:
     4055143564434
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
7.5 mm
Breite
37.4 mm
Tiefe
19.2 mm
Höhe
20.7 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
24/12
Kerngröße
4 mm²
Spannung
630 V
Stromstärke
32 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246-1
ab € 0,0296*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.