Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2604-1107 Drahtverbinder PCB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2604-1107 Drahtverbinder PCB Grau
Wago 2604-1107 Drahtverbinder PCB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76307135
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-1107
EAN/GTIN:
     4055143564342
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.4 mm
Tiefe
19.2 mm
Höhe
20.7 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
24/12
Kerngröße
4 mm²
Spannung
300 V
Stromstärke
20 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03959*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,50959*
€ 4,17641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03959*
€ 3,61711
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246-1
ab € 0,0296*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.