Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2604-3306 Drahtverbinder PCB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2604-3306 Drahtverbinder PCB Grau
Wago 2604-3306 Drahtverbinder PCB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76307255
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-3306
EAN/GTIN:
     4055143564885
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
7.5 mm
Breite
44.9 mm
Tiefe
16.7 mm
Höhe
25.3 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
24/12
Kerngröße
4 mm²
Spannung
630 V
Stromstärke
32 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84353*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 45 Stück
€ 3,63353*
€ 4,3239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36353*
€ 4,0026
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84353*
€ 3,3838
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.