Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2604-3505 Drahtverbinder PCB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2604-3505 Drahtverbinder PCB Grau
Wago 2604-3505 Drahtverbinder PCB Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0812678
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2604-3505
EAN/GTIN:
     4055143565011
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
11.5 mm
Breite
53.4 mm
Tiefe
16.7 mm
Höhe
25.3 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
24/12
Kerngröße
4 mm²
Spannung
1000 V
Stromstärke
32 A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,79619*
€ 3,53619*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,91175*
€ 3,68175*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,04025*
€ 3,83025*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,01*
12 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2559*
€ 4,0859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,53619*
€ 4,20807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23619*
€ 3,85107
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,79619*
€ 3,32747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 141,4476* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.