Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130863-05-E Drahtverbinder IDC - IDC Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130863-05-E Drahtverbinder IDC - IDC Grau
METZ CONNECT 130863-05-E Drahtverbinder IDC - IDC Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76515151
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130863-05-E
EAN/GTIN:
     4251394608112
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
Leitungen abgeschirmt
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.7 mm
Tiefe
46.6 mm
Höhe
33.44 mm
Merkmale
Stecker
IDC - IDC
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Spannung
50 V
Stromstärke
1 A
Zertifizierung
DIN EN 50173
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
130863-04-E
ab € 9,94*
Ähnlich
Metz Connect
130863-06-E
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.