Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 47 474 7021 Netzwerkkabel Gelb 10 m Cat5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 47 474 7021 Netzwerkkabel Gelb 10 m Cat5e
Harting 09 47 474 7021 Netzwerkkabel Gelb 10 m Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76536400
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 47 474 7021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Kupferkabel, (rund), beidseitig konfektioniert, halogenfrei, ölbeständig, Kabellänge: 10m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
351.1 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat5e
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
CE, IEC 11801, IEC 24702, IEC 61935-2, ELV
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,1715*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,8715*
€ 39,11709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,5015*
€ 37,48679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,1015*
€ 35,82079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,5015*
€ 33,91679
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,1715*
€ 29,95409
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 47 474 7004
ab € 6,0738*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7011
ab € 9,0642*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7013
ab € 11,2361*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7015
ab € 15,3669*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7022
ab € 34,1224*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7023
ab € 47,4695*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7014
ab € 12,9752*
Ähnlich
Harting
09474747017
ab € 22,1453*
Ähnlich
Harting
09474747009
ab € 6,7545*
Ähnlich
Harting
09474747005
ab € 6,4024*
Ähnlich
Harting
09474747019
ab € 25,69*
Ähnlich
Harting
09474747010
ab € 8,0673*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7006
ab € 7,84*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7007
ab € 8,08*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7020
ab € 28,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.