Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool VX Plus 500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool VX Plus 500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Aerocool VX Plus 500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Aerocool VX Plus 500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Aerocool VX Plus 500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Aerocool VX Plus 500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Aerocool VX Plus 500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Aerocool VX Plus 500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76542933
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     AEROPGSVX-500PLUS-80
EAN/GTIN:
     4718009159341
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
6
Stromkabellänge Motherboard
500 mm
Anzahl SATA Stromstecker
3
Anzahl der PATA power Verbindungen
3
SATA-Netzkabellänge
300 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
450,600 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
PCI Express Netzkabellänge
400 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
550 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
750 mm
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
4 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
456 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
38 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.4 A
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PATA, PCIe, SATA
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.3
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
700 - 1700 RPM
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 500w, computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.