Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-174SSK-U 13,3 cm (5.25 Zoll) Speicherlaufwerkbehälter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-174SSK-U 13,3 cm (5.25 Zoll) Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-174SSK-U 13,3 cm (5.25 Zoll) Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-174SSK-U 13,3 cm (5.25 Zoll) Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-174SSK-U 13,3 cm (5.25 Zoll) Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-174SSK-U 13,3 cm (5.25 Zoll) Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-174SSK-U 13,3 cm (5.25 Zoll) Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
ICY BOX IB-174SSK-U 13,3 cm (5.25 Zoll) Speicherlaufwerkbehälter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76607912
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60621
EAN/GTIN:
     4250078169635
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Kann beides Passt in einen 5,25" Schacht und bietet Platz für je eine 2,5" und eine 3,5" SATA Festplatte. Beide haben einen eigenen Host Anschluss und arbeiten unabhängig voneinander. Es kann eine Datentransferrate mit bis zu 6 Gbit/s erreicht werden. Für Sicherheit ist gesorgt Beide Festplattenslots lassen sich abschließen. Das trägerlose Design und HotSwap machen den Austausch von Festplatten schneller und bequemer. Auszeit Je nach dem ob die Festplatten benutzt werden sollen oder nicht, lassen sich die beiden Festplatten gleichtzeitig ein- oder ausschalten, ohne großartig etwas an der Hardware verändern zu müssen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
665 g
Merkmale
Größe (Imperial)
5.25 Zoll
Typ
Speicherlaufwerkbehälter
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Größe
2.5/3.5 Zoll
HDD Schnittstelle
SATA, SATA II, SATA III
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Hot-Swap
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
LED-Anzeigen
Access, Leistung
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
507 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl externer SATA-Anschlüsse
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.