Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 025 4754 Drahtverbinder 1 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 67 025 4754 Drahtverbinder 1 Silber
Harting 09 67 025 4754 Drahtverbinder 1 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76738085
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 025 4754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.16 g
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
7.5 A
Impedanz
10 Ohm
Einsteckkraft
83 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 015 4754
ab € 4,40*
Zubehör
Harting
09670255654
ab € 4,7274*
Zubehör
Harting
09670009910
ab € 0,286*
Zubehör
Harting
0967000991301
ab € 8,21*
Zubehör
Harting
09670250348
ab € 3,6066*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.