Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 17 24 110 2102 Drahtverbinder har-bus HM Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 17 24 110 2102 Drahtverbinder har-bus HM Beige
Harting 17 24 110 2102 Drahtverbinder har-bus HM Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76738843
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17 24 110 2102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15.02 g
Merkmale
Stecker
har-bus HM
Produktfarbe
Beige
Material
Thermoplastisches Harz
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
82.5 N
Auszugskraft
16.5 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
HM2R70PA5108N9LF
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.