Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS HM2R70PA5108N9LF BUCHSE, 110POS, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3367620
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     HM2R70PA5108N9LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 2 mm
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: FCI Millipacs
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 5 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Presspassung
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 110 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, HM2R70PA5108N9LF, 3367620, 336-7620
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,08*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harting
    17 24 110 2102
    ab € 7,50*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5352152-1
    ab € 10,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.