Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-LCD S05L TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-LCD S05L TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Techly ICA-LCD S05L TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Techly ICA-LCD S05L TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Techly ICA-LCD S05L TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Techly ICA-LCD S05L TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76755986
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD S05L
EAN/GTIN:
     8051128107067
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Gehärtetes Glas
Sonstige Funktionen
Montage
Freestanding
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Ausrichtung
Landschaft
VESA-Halterung enthalten
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
280 mm
Höhe
680 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
600 - 680 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.