| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-76837761 Herst.-Nr.: 21405535 EAN/GTIN: 5397231003128 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | | 64-Bit Computing | Ja | Lizenz | Typ | Antivirus-Sicherheit | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Lizenzterm | 1 Jahr(e) | | Anzahl der PCs | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Norton AntiVirus, Symantec AntiVirus, Symantec Antivirensoftware, Symantec Antivirensoftware Lizenzen, antivirus norton, symantec antivirensoftware lizenzen, Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software |
| | |
| |