Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC GVSBT4 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 7 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC GVSBT4 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 7 Ah
APC GVSBT4 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 7 Ah
APC GVSBT4 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 7 Ah
APC GVSBT4 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 7 Ah
APC GVSBT4 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 7 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76909246
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVSBT4
EAN/GTIN:
     731304367420
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
108000 g
Breite
428 mm
Höhe
157 mm
Tiefe
760 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Produktfarbe
Silber
Batteriekapazität
7 Ah
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Verpackungstiefe
820 mm
Paketgewicht
112000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.238,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,46*
€ 1.604,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,72*
€ 1.593,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,76*
€ 1.543,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,15*
€ 1.510,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,11*
€ 1.473,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.