Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 70346 Koaxialkabel 1 m Koaxial Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 70346 Koaxialkabel 1 m Koaxial Schwarz
Wentronic 70346 Koaxialkabel 1 m Koaxial Schwarz
Wentronic 70346 Koaxialkabel 1 m Koaxial Schwarz
Wentronic 70346 Koaxialkabel 1 m Koaxial Schwarz
Wentronic 70346 Koaxialkabel 1 m Koaxial Schwarz
Wentronic 70346 Koaxialkabel 1 m Koaxial Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76928188
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     70346
EAN/GTIN:
     4040849703461
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Ideal für hochauflösende Übertragungen (HD-TV, Full HD, Ultra HD (UHD / 4K und höher) bei digitalen Signalen wie DVB-T und DVB-T2, Radio (UKW/ DAB / DAB+) sowie Kabelfernsehen DVB-C und DVB-C2 (analog/digital SD/digital HD). Zuverlässige Verbindung zwischen Anschlussdose und Empfangsgerät wie Fernseher/ Receiver (Sky-Empfänger) und Radio.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
8 mm
Leitermaterial
Kupfer
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11520
ab € 1,42*
Zubehör
Goobay
58808
ab € 1,82*
Zubehör
Goobay
66614
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay
67276
ab € 1,55*
Zubehör
Goobay
67359
ab € 1,02*
Zubehör
Goobay
68145
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay
70313
ab € 4,66*
Zubehör
Goobay
70367
ab € 5,41*
Zubehör
Goobay
70378
ab € 7,83*
Zubehör
Goobay
70384
ab € 7,88*
Zubehör
Goobay
70389
ab € 9,72*
Zubehör
Goobay
70464
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.