Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-B1-700BE Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-B1-700BE Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Akyga AK-B1-700BE Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Akyga AK-B1-700BE Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Akyga AK-B1-700BE Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Akyga AK-B1-700BE Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76974230
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-B1-700BE
EAN/GTIN:
     5901720135797
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Akyga® AK-B1-700BE ist ein Netzteil der Basic-Serie mit 700W Leistung. Das Gerät ist eines der grundlegenden ATX Akyga-Netzteile für die Stromversorgung von Desktop-Computern.

Das Akyga ATX-Netzteil ist mit 5 SATA-Anschlüssen, 2 MOLEX-Anschlüssen, Mini-MOLEX-Anschlüssen, PCI-E 6-Pin-Anschlüssen, PCI-E 6 + 2-Pin-Anschlüssen, EPS12V 4 + 4-Pin-Anschlüssen und einem universellen 24-Pin-Anschluss ausgestattet. Pin-Anschluss für Motherboards. Das Gerät unterstützt ATX12V Version 2.31.

Das Produkt verfügt über einen eingebauten, geräuscharmen Lüfter mit einem Durchmesser von 12 cm, der eine effiziente Kühlung des Netzteils gewährleistet. Es ist auch mit einem manuellen Schalter ausgestattet, mit dem der Benutzer das Gerät sicher vom Stromkreis trennen kann, ohne das Netzkabel aus der Steckdose ziehen zu müssen.

Mit dem Produkt können Sie Ihren Computer effizient mit Strom versorgen, während eine Reihe von Schutzfunktionen (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) und ein PFC-Filter ihn schützen und Fehlfunktionen und Ausfälle des Computers verhindern. Infolgedessen ist der Stromversorgungsbetrieb stabil und läuft reibungslos.

Das Produkt ist in schwarz erhältlich.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
5
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
1
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
700 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Passiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
300 W
Kombinierter Strom (+12V)
384 W
Kombinierter Strom (+5V)
300 W
Kombinierter Strom (-12V)
18.5 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
18.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
35 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
32 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
38 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
70 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1330 g
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
ATX-Version
2.31
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1260 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.