Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram S1A0 128 GB SDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram S1A0 128 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Goodram S1A0 128 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Goodram S1A0 128 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Goodram S1A0 128 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77066159
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     S1A0-1280R12
EAN/GTIN:
     5908267930236
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 85 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Unterstützte Dateisysteme
exFAT
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
S1A0-0160R12
ab € 5,39*
Zubehör
GOODRAM
S1A0-0640R12
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.