Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram S1A0 16 GB SDHC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram S1A0 16 GB SDHC UHS-I Klasse 10
Goodram S1A0 16 GB SDHC UHS-I Klasse 10
Goodram S1A0 16 GB SDHC UHS-I Klasse 10
Goodram S1A0 16 GB SDHC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78347775
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     S1A0-0160R12
EAN/GTIN:
     5908267930205
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 85 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Unterstützte Dateisysteme
FAT32
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
S1A0-1280R12
ab € 17,96*
Zubehör
GOODRAM
S1A0-0320R12
ab € 5,69*
Zubehör
GOODRAM
S1A0-0640R12
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.