Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P44i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 40 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77105712
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1875121
EAN/GTIN:
     4026631058476
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
592 mm
Höhe
1105 mm
Gewicht
105000 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UKCA, UL
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1900 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Arbeitsbreite
400 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
0.78 x 11 mm
Korbvolumen
205 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Geräuschpegel
55 dB
Steuerung
Berührung
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Kapazität
19 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-6
Sicherheit
E-5|F-3|P-6|T-6
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.197,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.294,67*
€ 5.110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.278,95*
€ 5.091,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.221,81*
€ 5.023,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4.219,65*
€ 5.021,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.197,19*
€ 4.994,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
1870995200
ab € 13,53*
Sonstiges
HSM
1873121
ab € 2.507,56*
Sonstiges
HSM
1872121
ab € 2.574,90*
Sonstiges
HSM
1874121
ab € 4.684,76*
Sonstiges
HSM
1871121
ab € 2.180,07*
Sonstiges
HSM
1870121
ab € 2.185,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.