Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio P40i Aktenvernichter Partikelschnitt-Zerkleinerung 55 dB 33 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77105759
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1883121C
EAN/GTIN:
     4026631058742
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
78000 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, UKCA, UL
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Partikelschnitt-Zerkleinerung
Arbeitsbreite
330 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4.5 x 30 mm
Korbvolumen
145 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Geräuschpegel
55 dB
Steuerung
Berührung
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Kapazität
36 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Sicherheitsstufe (magnetische Daten)
T-5
Sicherheit
E-4, F-1, O-4, P-4, T-5
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Mediengewicht
1773 g/m²
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.997,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.069,35*
€ 2.462,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.059,01*
€ 2.450,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.022,72*
€ 2.407,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.005,47*
€ 2.386,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.997,15*
€ 2.376,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
1442995000
ab € 0,831*
Sonstiges
HSM
1442995110
ab € 10,27*
Sonstiges
HSM
1882121C
ab € 2.068,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.