Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66300 Mikrofon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66300 Mikrofon Schwarz
DeLOCK 66300 Mikrofon Schwarz
DeLOCK 66300 Mikrofon Schwarz
DeLOCK 66300 Mikrofon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77134846
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66300
EAN/GTIN:
     4043619663002
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Dieses professionelle USB Kondensator Mikrofon von Delock kann für hochwertige Sprach- und Gesangsaufnahmen verwendet werden. Optimale Aufnahmen Das Mikrofon besitzt einen 16 mm Kondensator und eine nierenförmige Richtcharakteristik (Unidirektional) und fängt somit den Schall ideal ein. Dank einer hohen Leistung, geringem Eigenrauschen und präziser Wiedergabe werden auch feinste Töne kristallklar aufgenommen. Dual Layer Pop Filter & Windschutz Dank des im Lieferumfang enthaltenen Dual Layer Pop Filters und des Windschutzes, wird die Aufnahmequalität noch weiter optimiert. Lästige Windgeräusche werden optimal gefiltert. Hohe Abtastrate Herkömmliche USB Mikrofone arbeiten mit 16 Bit und 44 Khz. Das Delock Mikrofon bietet eine Abtastrate von 24 Bit und 192 kHz, so dass Aufnahmen in Hi-Fi Studio Qualität möglich sind. Plug & Play Dank USB Plug & Play ist das Mikrofon sofort startklar und keine Treiberinstallation ist nötig. Das Mikrofon funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen wie z. B. Windows, Mac OS, Chrome OS und Linux. Stabiler & verstellbarer Standfuß Der Standfuß sorgt dafür, dass das Mikrofon stabil auf dem Tisch steht. Dank der Teleskop Funktion kann das Mikrofon auf die gewünschte Höhe eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
70 dB
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
85181000
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Kabellänge
2.5 m
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Frequenz
30 - 16000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
192 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.