Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston WBCT110 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston WBCT110 Werkbankteil/Zubehör
Treston WBCT110 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77186132
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WBCT110
EAN/GTIN:
     6416763085521
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
Montage unter dem Tisch. Die Kabelwanne gehört zur Standardausstattung der WB-Modelle mit Handkurbel/Elektromotor.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
The cable tidy is standard equipment on WB C and WB EL models.
Gewicht und Abmessungen
Breite
948 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
204 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
WB811
ab € 718,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.