Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston WB811 Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston WB811 Werkbank
Treston WB811 Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331187
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB811
EAN/GTIN:
     6416763085446
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Ergonomischer und besonders anpassungsfähiger Arbeitstisch mit zahlreichen Layout-Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
250 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1073 mm
Tiefe
800 mm
Höhenanpassungsrate
700 - 1100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,38*
€ 996,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,68*
€ 981,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 816,43*
€ 971,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,02*
€ 950,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,08*
€ 918,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,97*
€ 855,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
WB811 ESD
ab € 918,33*
Zubehör
Treston
WBCT110
ab € 88,56*
Zubehör
Treston
WDA ESD
ab € 185,89*
Zubehör
Treston
WKA ESD
ab € 196,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.