Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scythe Kaze Flex 140 Square RGB PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scythe Kaze Flex 140 Square RGB PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Scythe Kaze Flex 140 Square RGB PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Scythe Kaze Flex 140 Square RGB PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Scythe Kaze Flex 140 Square RGB PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Scythe Kaze Flex 140 Square RGB PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Scythe Kaze Flex 140 Square RGB PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Scythe Kaze Flex 140 Square RGB PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Scythe Kaze Flex 140 Square RGB PWM Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77197926
Hersteller:
     Scythe
Herst.-Nr.:
     KF1425FD12SR-P
EAN/GTIN:
     4571225057569
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.12 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
155 g
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
225 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
4.19 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.4 dB
Mindestluftstrom
16.8 cfm
Maximaler Luftstrom
67.2 cfm
Minimum Luftdruck
0.08 mmH2O
Maximum Luftdruck
1.25 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.