Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux CFLEX H1-E T 4000-830 ET EB3 03, 6157140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux CFLEX H1-E T 4000-830 ET EB3 03, 6157140
Trilux CFLEX H1-E T 4000-830 ET EB3 03, 6157140
Trilux CFLEX H1-E T 4000-830 ET EB3 03, 6157140
Trilux CFLEX H1-E T 4000-830 ET EB3 03, 6157140
Trilux CFLEX H1-E T 4000-830 ET EB3 03, 6157140
Trilux CFLEX H1-E T 4000-830 ET EB3 03, 6157140
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77290810
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6157140
EAN/GTIN:
     4018242284054
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Leuchtentyp
LED-Schnellmontage-Leuchte, Ausführung als LED-Einzelleuchte oder Lichtband-Anfangsmodul.

Anwendungsbereiche
Büros, Bildung, Lager, Fertigungsstätten, Flure, Montagehallen, Werkstätten.

Montagearten
Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke. Module werkzeuglos austauschbar. In Kombination mit Blindmodulen können Lichtband-Module werkzeuglos innerhalb eines Lichtbandes versetzt werden.

Optisches System
Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED. Mit symmetrisch tief strahlender Lichtstärkeverteilung. Hoher Sehkomfort durch kontrastmindernde Wirkung der Refraktoroberfläche.

LED-System
Bemessungslichtstrom 3900 lm, Bemessungsleistung 42,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 93 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L85(tq 25 °C) = 50.000 h.

Leuchtenkörper
Modul-Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflächen und feinen Kantenradien. Tragprofil innen liegend, aus Stahlblech. Oberfläche lösungsmittelfrei silbergrau pulverbeschichtet (RAL 9006). Modullänge 1130 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 0 °C - +25 °C.

Elektrischer Anschluss
Anschluss an deckenseitig zugeführte Netzzuleitung mit integrierter 7-poliger Steckklemme bis 2,5 mm².

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Zusatzausstattung
In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Leuchtenlichtstrom in der Betriebsart Notlicht 266 lm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
6200 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650 °C
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Lampen
Stromverbrauch (max.)
42 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
3900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
93 lm/W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Krankenhaus, Büro, Ausstellungsraum
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,32*
€ 947,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,94*
€ 944,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,11*
€ 898,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,93*
€ 868,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,53*
€ 845,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 25,25*
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,13*
Zubehör
TRILUX
6126400
ab € 15,23*
Zubehör
TRILUX
6146900
ab € 42,55*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 35,80*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,44*
Zubehör
TRILUX
6187800
ab € 8,27*
Zubehör
TRILUX
6191600
ab € 21,14*
Zubehör
TRILUX
2343800
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.