Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar OV-3622 Heißluftofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Tristar OV-3622 Heißluftofen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77333895
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     OV-3622
EAN/GTIN:
     8713016091680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Dieser Heißluftofen mit einem Fassungsvermögen von 19 L eignet sich zum Grillen, Backen und Toasten. Der Backofen ist mit 6 Heizstufen, 60 min.-Timer, Backblech, Grillrost ausgestattet. Geeignet für den Campinggebrauch.
Weitere Informationen:
Energie
Ofenleistung
800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
19 l
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Innenbeleuchtung
Ja
Thermostatbereich
90 - 230 °C
Gehäusematerial
Metall
Anzahl der Heizelemente
4
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
99-Minuten-Timer
60 min
Backblechgriff
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
2
Türmaterial
Glas
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
302 x 258 x 232 mm
Lieferumfang
Backblech
Ja
Grillrost enthalten
Ja
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Abtaufunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO518GO
ab € 92,05*
Ähnlich
Princess
01.112751.01.001
ab € 86,18*
Ähnlich
Tristar
OV-1443
ab € 97,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.