Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 433-900 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 433-900 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 433-900 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 433-900 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385801
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     433-900
EAN/GTIN:
     7318304339003
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
680 mm
Design
Produktfarbe
Kupfer
Gehäusematerial
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
401-752
ab € 171,40*
Ähnlich
Konstsmide
432-900
ab € 201,78*
Ähnlich
Konstsmide
434-750
ab € 148,06*
Ähnlich
Konstsmide
438-900
ab € 157,57*
Ähnlich
Konstsmide
433-900-2
ab € 472,20*
Ähnlich
Konstsmide
432-900-2
ab € 473,49*
Ähnlich
Konstsmide
438-900-2
ab € 373,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.